Startseite

ABB SPA - ABB1SPE007715F0735 MORSETTO VITE BLU 15X10+11X16MMQ - 1SPE007715F0735

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...16 mm²

  • Bemessungsstrom In - 100 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 1

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

8712507123534

Artikelnummer

ABB1SPE007715F0735

Herstellernummer

1SPE007715F0735

Hersteller

ABB

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...16 mm²

Bemessungsstrom In:

100 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

blau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...16 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-25...60 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

6...16 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

36

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...16 mm²

Transparent:

nein

Tiefe:

20 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

181 mm

Höhe:

27 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Halogenfrei:

nein

MORSETTO VITE BLU 15X10 11X16MMQ