Startseite

ABB SPA - ABB1SLM004100A1947 PANNELLO CIECO CENTRALE 18M MISTRAL41F - 1SLM004100A1947

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SLM004100A1947 PANNELLO CIECO CENTRALE 18M MISTRAL41F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 338 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126120653

Artikelnummer

ABB1SLM004100A1947

Herstellernummer

1SLM004100A1947

Hersteller

ABB

Ausführung:

sonstige

Breite:

338 mm

Höhe:

150 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

12 mm

Einbauort:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9016

PANNELLO CIECO CENTRALE 18M MISTRAL41F