ABB SPA - ABB1SL9185A00 CANALE CABLAGGIO HF 40x80 4/6 - 1SL9185A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 40 mm
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Ausführung der Seitenwand - Loch-/Schlitz-Stanzung
Packung
36 M
EAN
8000126209860
Artikelnummer
ABB1SL9185A00
Herstellernummer
1SL9185A00
Hersteller
ABB
Höhe:
80 mm
Breite:
40 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Schlitzabstand:
10 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2640 mm²


