Startseite

ABB SPA - ABB1SL9183A00 CANALE CABLAGGIO HF 25x80 4/6 - 1SL9183A00

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SL9183A00 CANALE CABLAGGIO HF 25x80 4/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 28 M

EAN

8000126209839

Artikelnummer

ABB1SL9183A00

Herstellernummer

1SL9183A00

Hersteller

ABB

Halogenfrei:

ja

Canaline cablaggio halogen free. Materiale privo di alogeni secondo Norma VDE. Sulla base dei valori ottenuti nelle prove di opacità e tossicità dei fumi, il materiale rientra nella classe F2. Materiale termoplastico isolante antiurto autoestinguente secondo Norma UL 94 V0 e resistente al calore anormale ed al fuoco fino a 960°C (prova del filo incandescente) secondo Norma IEC 695-2-1.Canaline conformi alla Norma Europea EN 50085-2-3 e alla Direttiva RoHS. Colore: Grigio Ral 7035. Stabilità dimensionale: da -40 °C a +100 °C. Resistente ad acidi, olii, grassi. Assenza di bave spigoli interni arrotondati.Doppia linea di invito alle rotture: una alla base delle lamelle per poterle asportare flettendole verso l’esterno e una alla base della parete per poter tagliare il bordo quando si pongono due canaline in derivazione. Lunghezza standard di 2 metri. Accessori per taglio e fissaggio.