ABB SPA - ABB1SL9169A00 CANALE CABLAGGIO HF 80x60 4/6 - 1SL9169A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 80 mm
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Ausführung der Seitenwand - Loch-/Schlitz-Stanzung
Packung
24 M
EAN
8000126209747
Artikelnummer
ABB1SL9169A00
Herstellernummer
1SL9169A00
Hersteller
ABB
Höhe:
60 mm
Breite:
80 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Schlitzabstand:
10 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
4200 mm²


