Startseite

ABB SPA - ABB1SL9163A00 CANALE CABLAGGIO HF 25x60 4/6 - 1SL9163A00

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SL9163A00 CANALE CABLAGGIO HF 25x60 4/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 34 M

EAN

8000126209655

Artikelnummer

ABB1SL9163A00

Herstellernummer

1SL9163A00

Hersteller

ABB

Höhe:

60 mm

Breite:

25 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Schlitzabstand:

4 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

6 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1030 mm²

Canalina di cablaggio in materiale termoplastico, senza alogeni, grigio RAL7035, feritoie 4/6 mm, lunghezza standard 2 m