ABB SPA - ABB1SL9145A00 CANALE CABLAGGIO HF 40x40 4/6 - 1SL9145A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
30 M
EAN
8000126209501
Artikelnummer
ABB1SL9145A00
Herstellernummer
1SL9145A00
Hersteller
ABB
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Schlitzabstand:
4 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
6 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Canalina di cablaggio in materiale termoplastico, senza alogeni, grigio RAL7035, feritoie 4/6 mm, lunghezza standard 2 m


