ABB SPA - ABB1SL9133A00 CANALE CABLAGGIO HF 25x30 4/6 - 1SL9133A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 30 mm
Breite - 25 mm
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Ausführung der Seitenwand - Loch-/Schlitz-Stanzung
Packung
58 M
EAN
8000126209389
Artikelnummer
ABB1SL9133A00
Herstellernummer
1SL9133A00
Hersteller
ABB
Höhe:
30 mm
Breite:
25 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Schlitzabstand:
10 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
500 mm²


