ABB SPA - ABB1SL9091A00 CANALE CABLAGGIO HF 100x80 8/12 - 1SL9091A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 100 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
16 M
EAN
8000126209297
Artikelnummer
ABB1SL9091A00
Herstellernummer
1SL9091A00
Hersteller
ABB
Höhe:
80 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Schlitzabstand:
6 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
7050 mm²
Canalina di cablaggio in materiale termoplastico, senza alogeni, grigio RAL7035, feritoie 8/12 mm, lunghezza standard 2 m


