ABB SPA - ABB1SL9089A00 CANALE CABLAGGIO HF 80x80 8/12 - 1SL9089A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 80 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
16 M
EAN
8000126209266
Artikelnummer
ABB1SL9089A00
Herstellernummer
1SL9089A00
Hersteller
ABB
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Schlitzabstand:
12 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5700 mm²
Canalina di cablaggio in materiale termoplastico, senza alogeni, grigio RAL7035, feritoie 8/12 mm, lunghezza standard 2 m


