Startseite

ABB SPA - ABB1SL9083A00 CANALE CABLAGGIO HF 25x80 8/12 - 1SL9083A00

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SL9083A00 CANALE CABLAGGIO HF 25x80 8/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 25 mm

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - ja

  • Ausführung der Seitenwand - Loch-/Schlitz-Stanzung

Packung

  • 28 M

EAN

8000126209174

Artikelnummer

ABB1SL9083A00

Herstellernummer

1SL9083A00

Hersteller

ABB

Höhe:

80 mm

Breite:

25 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Schlitzabstand:

20 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

8 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1380 mm²

Canalina di cablaggio in materiale termoplastico, senza alogeni, grigio RAL7035, feritoie 8/12 mm, lunghezza standard 2 m