Startseite

ABB SPA - ABB1SL9065A00 CANALE CABLAGGIO HF 40x60 8/12 - 1SL9065A00

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SL9065A00 CANALE CABLAGGIO HF 40x60 8/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 40 mm

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - ja

  • Ausführung der Seitenwand - Loch-/Schlitz-Stanzung

Packung

  • 22 M

EAN

8000126209020

Artikelnummer

ABB1SL9065A00

Herstellernummer

1SL9065A00

Hersteller

ABB

Höhe:

60 mm

Breite:

40 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Schlitzabstand:

20 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

8 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2000 mm²

Canaline cablaggio halogen free. Materiale privo di alogeni secondo Norma VDE. Sulla base dei valori ottenuti nelle prove di opacità e tossicità dei fumi, il materiale rientra nella classe F2. Materiale termoplastico isolante antiurto autoestinguente secondo Norma UL 94 V0 e resistente al calore anormale ed al fuoco fino a 960°C (prova del filo incandescente) secondo Norma IEC 695-2-1.Canaline conformi alla Norma Europea EN 50085-2-3 e alla Direttiva RoHS. Colore: Grigio Ral 7035. Stabilità dimensionale: da -40 °C a +100 °C. Resistente ad acidi, olii, grassi. Assenza di bave spigoli interni arrotondati.Doppia linea di invito alle rotture: una alla base delle lamelle per poterle asportare flettendole verso l’esterno e una alla base della parete per poter tagliare il bordo quando si pongono due canaline in derivazione. Lunghezza standard di 2 metri. Accessori per taglio e fissaggio.