Startseite

ABB SPA - ABB1SL2406A00 CALOTTE DA PARETE IP40 - 6M R9016 - 1SL2406A00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 6

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126211399

Artikelnummer

ABB1SL2406A00

Herstellernummer

1SL2406A00

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

6

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

140 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

160 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

ohne

Tiefe:

65 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

EMV-Ausführung:

nein

Calotta da parete IP40, Senza porta, Potenza massima dissipabile 16 W.