ABB SPA - ABB1SL1935A00 PASSACAVO D 16 - 1SL1935A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Membran
Typ - sonstige
Breite - 24 mm
Höhe - 24 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Packung
1 ST
EAN
8000126102758
Artikelnummer
ABB1SL1935A00
Herstellernummer
1SL1935A00
Hersteller
ABB
Ausführung:
Membran
Typ:
sonstige
Breite:
24 mm
Höhe:
24 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Gummi
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
116...116
Stärke:
5 mm
PASSACAVO D 16 PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE


