Startseite

ABB SPA - ABB1SDA104944R1 YU XT5-XT6 220..240 Vac - 220..250 Vdc - 1SDA104944R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA104944R1 YU XT5-XT6 220..240 Vac - 220..250 Vdc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644070366

Artikelnummer

ABB1SDA104944R1

Herstellernummer

1SDA104944R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

220...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...240 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

YU XT5-XT6 220..240 VAC - 220..250 VDC