Startseite

ABB SPA - ABB1SDA104933R1 YO-C XT5-XT6 F/P 24...60 Vac/dc

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA104933R1 YO-C XT5-XT6 F/P 24...60 Vac/dc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644070250

Artikelnummer

ABB1SDA104933R1

Herstellernummer

1SDA104933R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...60 V

YO-C XT5-XT6 F P 24...60 VAC DC PER INTERRUTTORI DI POTENZA