ABB SPA - ABB1SDA104668R1 XT5 P FP 400A 3p EF EF IEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 400 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
EAN
8015644067601
Artikelnummer
ABB1SDA104668R1
Herstellernummer
1SDA104668R1
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom In:
400 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
XT5 P FP 400A 3P EF EF IEC PER INTERRUTTORI DI POTENZA