Startseite

ABB SPA - ABB1SDA082911R1 T4N/PV-E 250 TMF 125 4p FF 1500VDC N100%

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA082911R1 T4N/PV-E 250 TMF 125 4p FF 1500VDC N100%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

  • Integrierter Erdschlussschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644894849

Artikelnummer

ABB1SDA082911R1

Herstellernummer

1SDA082911R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico ABB - serie/ modello ABB1SDA082911R1 - Tmax - T4N PV-E 250 TMF 125 4P FF 1500VDC N100