Startseite

ABB SPA - ABB1SDA073732R1 M E2.2...E6.2 220-250 Vac/dc + MC 24V

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA073732R1 M E2.2...E6.2 220-250 Vac/dc + MC 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644776657

Artikelnummer

ABB1SDA073732R1

Herstellernummer

1SDA073732R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

220...250 V

COMANDO M E2.2...E6.2 220-250 VAC DC MC 24V A MOTORE PER INTERRUTTORI