Startseite

ABB SPA - ABB1SDA073727R1 M E2.2...E6.2 380-415 Vac

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA073727R1 M E2.2...E6.2 380-415 Vac

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...415 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...415 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 380...380 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644776602

Artikelnummer

ABB1SDA073727R1

Herstellernummer

1SDA073727R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...415 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...415 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

380...380 V

COMANDO M E2.2...E6.2 380-415 VAC A MOTORE PER INTERRUTTORI