ABB SPA - ABB1SDA073698R1 YU E1.2..E6.2-XT7-XT7M 110-120 Vac/dc - 1SDA073698R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...120 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
8015644776312
Artikelnummer
ABB1SDA073698R1
Herstellernummer
1SDA073698R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110...120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...120 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein