ABB SPA - ABB1SDA068205R1 XT4 W FP 3p HR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 250 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
EAN
8015644021016
Artikelnummer
ABB1SDA068205R1
Herstellernummer
1SDA068205R1
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom In:
250 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
XT4 W FP 3P HR PER INTERRUTTORI DI POTENZA