ABB SPA - ABB1SDA068202R1 XT2 W FP 4p EF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 160 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
EAN
8015644020989
Artikelnummer
ABB1SDA068202R1
Herstellernummer
1SDA068202R1
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom In:
160 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
XT2 W FP 4P EF PER INTERRUTTORI DI POTENZA