Startseite

ABB SPA - ABB1SDA066393R1 UVR XT1..XT4 380-440 Vac - 1SDA066393R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA066393R1 UVR XT1..XT4 380-440 Vac

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...440 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 380...440 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644003036

Artikelnummer

ABB1SDA066393R1

Herstellernummer

1SDA066393R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...440 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

380...440 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...440 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

RILASCIO SOTTOTENSIONE 380 ... 440V AC XT1..XT4