ABB SPA - ABB1SDA066313R1 SOR XT1..XT4 12 Vdc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Ausgeführt als Einschaltspule - nein
Ausgeführt als Ausschaltspule - ja
Packung
1 ST
EAN
8015644002213
Artikelnummer
ABB1SDA066313R1
Herstellernummer
1SDA066313R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
nein
Ausgeführt als Ausschaltspule:
ja
SOR XT1..XT4 12 VDC PER INTERRUTTORI DI POTENZA