ABB SPA - ABB1SDA063432R1 T4V250 PR222DS/P-LSI In250 4p FFC1150VAC - 1SDA063432R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...250 A
Bemessungsspannung - 1150...1150 V
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
EAN
8015644660567
Artikelnummer
ABB1SDA063432R1
Herstellernummer
1SDA063432R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100...250 A
Bemessungsspannung:
1150...1150 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
150...2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375...3000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20


