Startseite

ABB SPA - ABB1SDA062116R1 COMANDO A MOTORE T7M-X1 220...250Vac/dc - 1SDA062116R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA062116R1 COMANDO A MOTORE T7M-X1 220...250Vac/dc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644646561

Artikelnummer

ABB1SDA062116R1

Herstellernummer

1SDA062116R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

220...250 V

Motoriduttore per la carica automatica delle molle di chiusura