ABB SPA - ABB1SDA060384R1 T6 W FP 3p EF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 800 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644628154
Artikelnummer
ABB1SDA060384R1
Herstellernummer
1SDA060384R1
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom In:
800 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
T6 W FP 3P EF PER INTERRUTTORI DI POTENZA