ABB SPA - ABB1SDA059778R1 E1 W FP 4p F-F new

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1600 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644622022
Artikelnummer
ABB1SDA059778R1
Herstellernummer
1SDA059778R1
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom In:
1600 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
E1 W FP 4P F-F NEW PER INTERRUTTORI DI POTENZA