ABB SPA - ABB1SDA059684R1 E1 W FP 3p FL-FL new

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1600 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644621087
Artikelnummer
ABB1SDA059684R1
Herstellernummer
1SDA059684R1
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom In:
1600 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
E1 W FP 3P FL-FL NEW PER INTERRUTTORI DI POTENZA