ABB SPA - ABB1SDA059676R1 E4 W FP 3p VR-VR new

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 4000 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644621001
Artikelnummer
ABB1SDA059676R1
Herstellernummer
1SDA059676R1
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom In:
4000 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
E4 W FP 3P VR-VR NEW PER INTERRUTTORI DI POTENZA