Startseite

ABB SPA - ABB1SDA058991R1 E3N/MS 3200 3p W MP new - 1SDA058991R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA058991R1 E3N/MS 3200 3p W MP new

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 3200 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644613501

Artikelnummer

ABB1SDA058991R1

Herstellernummer

1SDA058991R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

3200 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Verriegelbar:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

3200 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

ja

Motorantrieb optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb integriert:

nein

E3N MS 3200 3P W MP NEW