Startseite

ABB SPA - ABB1SDA056120R1 E3N 2500 PR121/P-LI In=2500A 4p F HR

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA056120R1 E3N 2500 PR121/P-LI In=2500A 4p F HR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 2500 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 65 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1000...2500 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644574604

Artikelnummer

ABB1SDA056120R1

Herstellernummer

1SDA056120R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

2500 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

65 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1000...2500 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

2500...25000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

3750...37500 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

hinten

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

INTERRUTTORE SERIE E3N 2500 PR121 P-LI IN 2500A 4P F HR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO