ABB SPA - ABB1SDA054759R1 T5 400 W FP 4p VR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 400 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644558802
Artikelnummer
ABB1SDA054759R1
Herstellernummer
1SDA054759R1
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom In:
400 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
T5 400 W FP 4P VR PER INTERRUTTORI DI POTENZA