ABB SPA - ABB1SDA054743R1 T4 W FP 3p EF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 320 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644558642
Artikelnummer
ABB1SDA054743R1
Herstellernummer
1SDA054743R1
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom In:
320 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
T4 W FP 3P EF PER INTERRUTTORI DI POTENZA