Startseite

ABB SPA - ABB1SDA053869R1 RC222/1 RIBASSATO PER T1 4P FISSO

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA053869R1 RC222/1 RIBASSATO PER T1 4P FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...10 A

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 3000 ms

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 500 V

  • Verzögerungszeit einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644549145

Artikelnummer

ABB1SDA053869R1

Herstellernummer

1SDA053869R1

Hersteller

ABB

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...10 A

Max. Ansprechverzögerungszeit:

3000 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

500 V

Verzögerungszeit einstellbar:

ja

Sganciatore differenziale, forma a "L"e tecnologia a microprocessore. Soglia di intervento regolabile: 0,03 - 0,05 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 A. Tempo di intervento: istantaneo - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 s