Startseite

ABB SPA - ABB1SDA051405R1 RC221/2 HV PER T2 4P FISSO

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA051405R1 RC221/2 HV PER T2 4P FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 85...690 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...3 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 500 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 85...690 V

  • Verzögerungszeit einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644518257

Artikelnummer

ABB1SDA051405R1

Herstellernummer

1SDA051405R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

85...690 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...3 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

500 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

85...690 V

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Sganciatore differenziale, forma a "L"e tecnologia a microprocessore. Soglia di intervento regolabile: 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 A. Tempo di intervento: istantaneo.