Startseite

ABB SPA - ABB1SDA038300R1 SG.CHIUSURA 110/120V E1/6-T8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA038300R1 SG.CHIUSURA 110/120V E1/6-T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...120 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - ja

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644383008

Artikelnummer

ABB1SDA038300R1

Herstellernummer

1SDA038300R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...120 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

ja

Ausgeführt als Ausschaltspule:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...120 V

Sganciatori di servizio: Sganciatore di chiusura (YC) per Emax E1/E6