Startseite

ABB SPA - ABB1SDA038293R1 SG.APERTURA 240/250V E1/6-T8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA038293R1 SG.APERTURA 240/250V E1/6-T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 240...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644382933

Artikelnummer

ABB1SDA038293R1

Herstellernummer

1SDA038293R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

240...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

240...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

240...250 V

SBLOCCO APERTURA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 240/250 V CC / CA (IEC) 250 V CC / CA (UL) E1 / 6-T8