Startseite

ABB SPA - ABB1SDA038292R1 SG.APERTURA 220/240V E1/6-T8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA038292R1 SG.APERTURA 220/240V E1/6-T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644382926

Artikelnummer

ABB1SDA038292R1

Herstellernummer

1SDA038292R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

220...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...240 V

SBLOCCO APERTURA RILASCIO DI ALIMENTAZIONE 220/240 V CC / CA E1 / 6-T8