Startseite

ABB SPA - ABB1SDA014141R1 SG. D'APERTURA 380/400V CA S6-S7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA014141R1 SG. D'APERTURA 380/400V CA S6-S7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644141417

Artikelnummer

ABB1SDA014141R1

Herstellernummer

1SDA014141R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...400 V

SG. D APERTURA 380 400V CA S6-S7 PER INTERRUTTORI DI POTENZA