Startseite

ABB SPA - ABB1SAL103559R9906 MACL101AR Bl.cont aus fr. 3NA+1NC capic.MC - 1SAL103559R9906

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SAL103559R9906 MACL101AR Bl.cont aus fr. 3NA+1NC capic.MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614550317

Artikelnummer

ABB1SAL103559R9906

Herstellernummer

1SAL103559R9906

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

MACL101AR BL.CONT AUS FR. 3NA 1NC CAPIC. PER INTERRUTTORI MODULARI