Startseite

ABB SPA - ABB1SAH100535R9900 MCRK022ATD Minicont. aus. DC 2NA+2NC vite

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SAH100535R9900 MCRK022ATD Minicont. aus. DC 2NA+2NC vite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614547126

Artikelnummer

ABB1SAH100535R9900

Herstellernummer

1SAH100535R9900

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

4 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Il mini relè contattore MCRK022ATD è un relè contattore a 4 poli ottimizzato per dimensioni con morsetti a vite. Questo dispositivo è un'ottima soluzione quando sono necessarie alte prestazioni ma lo spazio è limitato. I mini contattori sono utilizzati in edifici residenziali, edifici commerciali e applicazioni industriali per la commutazione di segnali di controllo fino a 6 A / 240 V (AC-15). Grazie alla batteria a bassissimo consumo energetico, questo prodotto può essere controllato direttamente da un PLC. Il prodotto è adatto per il montaggio a parete o su guida.