Startseite

ABB SPA - ABB1SAH100025R9900 MCRA022ATU Minicont. aus. AC 2NA+2NC vite

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SAH100025R9900 MCRA022ATU Minicont. aus. AC 2NA+2NC vite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...440 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614546099

Artikelnummer

ABB1SAH100025R9900

Herstellernummer

1SAH100025R9900

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...440 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...440 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

4 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

MCRA022ATU MINICONT. AUS. AC 2NA 2NC VIT