ABB SPA - ABB17356 DEVIAZIONE PIANA T H75 Z 400 S/COPERCHIO - 17356

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8000126173567
Artikelnummer
ABB17356
Herstellernummer
17356
Hersteller
ABB
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Derivazione piana a T senza coperchio


