Startseite

ABB SPA - ABB146-TB Ghiera filetto 2 NPT acc. zinc. - 146-TB

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB146-TB Ghiera filetto 2 NPT acc. zinc.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 2

  • Mit Nylonring - nein

  • Gewindegänge pro Zoll - 2

Packung

  • 25 ST

EAN

5414363076704

Artikelnummer

ABB146-TB

Herstellernummer

146-TB

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

2

Mit Nylonring:

nein

Gewindegänge pro Zoll:

2

GHIERA FILETTO 2 NPT ACC. ZINC.