ABB SPA - ABB143 Gegenmutter 1-Zoll - 143
.jpg?8475847D82706290817985A6BE96A49781A485A4896960AC857984657A685962BAB5BB&ts=1759437901093)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 1
Mit Nylonring - nein
Gewindemaß (imperial) - 1 Zoll
Packung
50 ST
EAN
5414363101550
Artikelnummer
ABB143
Herstellernummer
143
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
1
Mit Nylonring:
nein
Gewindemaß (imperial):
1 Zoll
Gewindegänge pro Zoll:
1
GHIERA FILETTO 1 NPT ACC. ZINC.


