Startseite

ABB SPA - ABB142-TB Gegenmutter 3/4-Zoll - 142-TB

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB142-TB Gegenmutter 3/4-Zoll

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Mit Nylonring - nein

  • Gewindemaß (imperial) - 3/4 Zoll

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363101543

Artikelnummer

ABB142-TB

Herstellernummer

142-TB

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Nylonring:

nein

Gewindemaß (imperial):

3/4 Zoll

GHIERA FILETTO 3 4 NPT ACC. ZINC.