Startseite

ABB SPA - ABB13183 QUADRETTO EMERG. ROSSO INCASSO CON PULS. - 13183

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB13183 QUADRETTO EMERG. ROSSO INCASSO CON PULS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Feuerwehralarm (rot)

  • Funksystem - nein

  • Mit Glasscheibe - ja

  • Farbe - rot

  • Höhe - 114 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126131833

Artikelnummer

ABB13183

Herstellernummer

13183

Hersteller

ABB

Meldeart:

Feuerwehralarm (rot)

Funksystem:

nein

Mit Glasscheibe:

ja

Farbe:

rot

Höhe:

114 mm

Breite:

114 mm

Tiefe:

58 mm

Mit Papierabdeckung:

ja

Caratteristiche: •Rosso Ral3000 •pulsante luminoso e martello - 114x114x58 •Isolamento classe II•Glow Wire Test: 650 °C•Stabilità dimensionale in funzionamento continuo: da -20 °C a 85 °C •Resistente agli agenti chimici (acqua, soluzioni saline, acidi, basi e olii minerali) ed atmosferici. Elevata resistenza ai raggi UV.•Portina frontale con vetro frangibile 0,75 J (IK05)•Realizzazione in conformità alla Norma CEI 23-48 e IEC 670.•Possibilità di installazione in ambienti a maggior rischio in caso di incendio (Norma CEI 64-8 parte 7 sez. 751) e in ambienti AD-FT (Norma CEI 64-2 IV edizione).