ABB SPA - ABB10903 TORRETTA UNDERNET 10 FRUTTI - COP. INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8000126109030
Artikelnummer
ABB10903
Herstellernummer
10903
Hersteller
ABB
Torrette sporgenti UndernetTorretta a scomparsa Undernet 300 x 235 con coperchio inox per 10 frutti Torrette sporgenti per sistemi di distribuzione a pavimento.Adatte sia per l'installazione in pavimenti sopraelevati che tradizionali (mediante l'utilizzo di un'apposita scatola da incasso in metallo).Ingresso dei cavi mediante prefratture e passacavi in gomma, per evitare sollecitazioni dirette dei frutti.Completa separazione fisica dei circuiti.Due versioni:a 10 frutti (12 nel caso di frutti Vimar serie Plana) a 16 frutti (20 nel caso di frutti Vimar serie Plana)Coperchio vuoto per l'alloggiamento di moquette o linoleum, o con finitura in acciaio inox quadrettato.Resistenza del coperchio superiore a 1500 N, secondo la Norma DIN VDE 0364.Il coperchio si richiude spontaneamente per evitare situazioni di pericolo per il transito di persone.Grado di protezione IP 52 tra torretta e pavimento.Grado di protezione IP 4x sul bordo del coperchio.Grado di protezione IP 2x sul bordo del coperchio nel punto di entrata dei cavi.Materiale: termoplastico autoestinguente, colore ardesia RAL 7021.Conformi alla norma CEI 64-8.Campo di applicazione: terziario